Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Spezial-Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, XL, 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2043
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2043
EAN/GTIN:
     4042146228296
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • speziell für die Radmontage bzw. -Demontage von Alu-Sportfelgen mit tiefliegenden Radschrauben
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra lange und dünnwandige Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
  • Kunststoffhülse auswechselbar
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
28.0 mm
Durchmesser D2:
30 mm
Ersatzhülse:
515.2044
Form:
dünnwandig
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
515.2043
Gesamtlänge L in mm:
130.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
17,0 mm
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
19.0 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.2044
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.