Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Reifenfüllmesser, 0-12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1950
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1950
EAN/GTIN:
     4042146207154
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • mit gummiummanteltem Manometer
  • Manometer mit bar- und psi Skala
  • mit Füllhebel und Ablassknopf
  • langer Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
  • mit Aufhängeloch
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes gummiummanteltes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Anzeige:
analog
Betriebsdruck in bar:
max 6,3 bar (90 psi)
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
515.1950
Messbereich bar:
0 - 12 bar
Messbereich psi:
9 - 160 psi
Schlauchlänge in mm:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: handreifenfüller ks tools, handreifenfüller 0 - 12 bar, reifenfüllmesser, Automobilwerkzeuge, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, KFZ, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.