Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4565
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4565
EAN/GTIN:
     4042146288757
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11.2 mm
Kopfhöhe (A2):
9.0 mm
Kopfhöhe (A3):
21.9 mm
Kopfhöhe (A4):
17.1 mm
Außenmaß B1:
33.6 mm
Außenmaß B2:
21.9 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
196 g
Herstellernummer:
503.4565
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
10x19-13x17 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Variantenartikel:
503.4541
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Rnv3MWClyG4
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.