Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-500.8571 Herst.-Nr.: 500.8571 EAN/GTIN: 4042146030189 |
| |
|
| | |
| - einsetzbar in Verbindung mit dem Super-Spotter
- zur Befestigung an der Karosserie
- verkupfert
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | für Karosseriebau | Bildbeschriftung: | A | Durchmesser in mm: | 2 mm | Gewicht [g]: | 660 g | Herstellernummer: | 500.8571 | Gesamtlänge L in mm: | 50.0 mm | Material1: | vekupfert | Variantenartikel: | 500.8570 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 22,86* | € 31,18* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,27* | € 35,25* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,47* | € 37,86* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 31,84* | € 42,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 42,50* | € 55,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04572* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|