Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-500.8570 Herst.-Nr.: 500.8570 EAN/GTIN: 4042146030172 |
| |
|
| | |
| - einsetzbar in Verbindung mit dem Super-Spotter
- zur Befestigung an der Karosserie
- verkupfert
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | für Karosseriebau | Bildbeschriftung: | A | Durchmesser in mm: | 2 mm | Gewicht [g]: | 140 g | Herstellernummer: | 500.8570 | Gesamtlänge L in mm: | 50.0 mm | Material1: | vekupfert | Variantenartikel: | 500.8570 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 7,23* | € 8,36* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,75* | € 8,96* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,09* | € 9,89* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,30* | € 9,89* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,65* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0723* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|