Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-500.8094 Herst.-Nr.: 500.8094 EAN/GTIN: 4042146631911 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Markieren von Fahrzeugschlüsseln
- mit liniertem Schriftfeld
- einfach zu beschriften mit Markern
- aus stabilem PVC
- mit wiederverschließbarem Band
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht [g]: | 1000 g | Herstellernummer: | 500.8094 | Material1: | PVC | Variantenartikel: | 500.8093 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 20,76* | € 27,69* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,46* | € 29,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,84* | € 31,20* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 23,58* | € 31,20* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,32* | € 31,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04152* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|