Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-500.8016 Herst.-Nr.: 500.8016 EAN/GTIN: 4042146631959 |
| |
|
| | |
| - optimales Werkstatt-Set zur Kunden- und Fahrzeugorientierung
- mit 1 x Anhänger mit Schlaufe, 1 x Kundenabholetikett, 1 x Spiegelanhänger und 1 x Sticker für die Auftragsmappe
- durchnummeriert von 1-300
- aus stabilem PVC
- hohe Zeitersparnis bei der Fahrzeugsuche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht [g]: | 1200 g | Herstellernummer: | 500.8016 | Material1: | PVC | Variantenartikel: | 500.8017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 56,89* | € 72,29* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 61,04* | € 77,29* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 62,04* | € 79,73* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 63,00* | € 79,73* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 73,54* | € 93,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,18964* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|