Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanik-Schraubendreher-Satz PH und Schlitz, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7165
EAN/GTIN:
     4042146029985
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • sicher gegen Elektrostatik
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
  • im stabilen ABS-Koffer
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
mit Schnelldrehkappe
Herstellernummer:
500.7165
Klingenform:
rund
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
PH | Schlitz
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 7teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, ks tools schraubendrehersatz, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Handschrauber, Präzisionswerkzeug, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.7108
ab € 1,90*
Sonstiges
KS Tools
500.7110
ab € 1,91*
Sonstiges
KS Tools
500.7109
ab € 1,90*
Sonstiges
KS Tools
500.7111
ab € 1,91*
Sonstiges
KS Tools
500.7106
ab € 1,91*
Sonstiges
KS Tools
500.7107
ab € 1,91*
Sonstiges
KS Tools
500.7125
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.