Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanik-Flachzange, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7028
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7028
EAN/GTIN:
     4042146151600
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachrundzange
Halbrundzange
  • auch für Draht geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • schwarz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
7.0 mm
Kopfhöhe (A2):
2.0 mm
Durchmesser D1:
13.0 mm
Durchmesser D2:
3.0 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7028
Gesamtlänge L1 in mm:
125.0 mm
Teillänge L2 in mm:
27.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
schwarz verchromt
mit Schneide:
nein
Weitere Suchbegriffe: Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachzange 125 mm, elektronik flachzange, flachzange ks tools, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Greifer, Präzision, Präzisionswerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.