Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1033
EAN/GTIN:
     4042146162606
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • in Anlehnung an DIN 5256
  • stabile, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • 90° abgewinkelte Spitzen
  • selbstöffnend
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
J31
Anwendungsbereich allgemein:
für Innen-Sicherungsringe
Durchmesser D1:
23.0 mm
Durchmesser D2:
2.0 mm
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.1033
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
40-100 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
230.0 mm
Teillänge L2 in mm:
30.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 5256
Spitzenbreite S in mm:
2.2 mm
Kopfhöhe (A):
25.0 mm
Variantenartikel:
500.1031
Weitere Suchbegriffe: seegering zange j6, seegering zange, seegering zange innen, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.