Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauwerkzeug für Kurbelwellen-Simmerring for Scania


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0075
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0075
EAN/GTIN:
     4042146400470
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Spezialstecknuss
radial wellendichtring
  • Dichtring-Einbauhilfe
  • zur beschädigungsfreien Montage
  • Rändelung für sicheren Halt bei Positionierung
  • massive Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendung: Scania 9L-Motoren 310/320PS
Kurbelwellen-Simmerring (Nr. 0366303-R)
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
159.0 mm
Anwendungsbereich:
Scania
Gewicht [g]:
2680 g
Höhe H:
60 mm
Herstellernummer:
455.0075
Innen-Durchmesser D2 in mm:
130.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Tiefe T in mm:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.