Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Filter-Stahlband-Schlüssel, Ø 130-143mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0052
EAN/GTIN:
     4042146239315
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • stabiles und extra hohes Stahlband
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • besonders großer Arbeitsbereich
  • Rillen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Durchmesser in mm:
130 - 143 mm
Durchmesser in Zoll:
5.5/32" - 5.21/32"
Gewicht [g]:
990 g
Höhe H:
75.0 mm
Herstellernummer:
455.0052
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
455.0050
Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.