Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" KM-Nutmuttern-Schlüssel KM9, Zapfen außenliegend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.5009
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.5009
EAN/GTIN:
     4042146412442
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Nutmutter-Einsatz
Zapfenschlüssel
  • zum Anziehen und Lösen von Nutmuttern DIN 981 auf Wellen, Spann- oder Abziehhülsen
  • minimaler Platzbedarf am Mutternumfang
  • schlanke Bauform
  • drehmomentgenauer Anzug möglich
  • Sicherung durch Stift + Gummiring möglich
  • Arbeitsbereich KM4 bis KM12 (Kugellagermutter)

Anwendungsgebiete: Einbau und Ausbau von Wälzlagern, Zahnrädern, Kegelrollenlagern, Kugellagern etc.
Landtechnik, Forst- und Kommunaltechnik, Baumaschinen, Industrie, NFZ etc.
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
73.5 mm
für Muttern:
KM9 mm
Gewicht [g]:
601 g
Höhe H:
68 mm
Herstellernummer:
450.5009
Innen-Durchmesser D2 in mm:
60.5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
IN 981
Variantenartikel:
450.5004
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/zHqMWsxEDW0
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/4 "
Zapfenanzahl:
4
Zapfenbreite B in mm:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981 km9, din 981, Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.