Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NFZ-Bremsfederzange, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0320
EAN/GTIN:
     4042146239650
Suchbegriffe:
Bremsfedernzange
Bremsfederzange
bremsfedernzange ks tools
bremsfedernzange
  • zum Ein- und Aushängen der Bremsbacken-Rückholfeder
  • für geklebte und genietete Bremsbacken
  • mit Spezialeinfassung
  • mit austauschbarer Spitze
  • gerändelte Griffe
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für geklebte und genietete Bremsbacken
Ersatzspitze:
450.0321
Gewicht [g]:
1250 g
Handgriff:
gerändelter Griff
Herstellernummer:
450.0320
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Kopfhöhe (A):
205.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.