Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simmerring-Einbauwerkzeug für Scania Getriebe + Hinterachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0237
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0237
EAN/GTIN:
     4042146407882
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
  • Dichtring-Einbauhilfe für manuelle Betätigung
  • zur beschädigungsfreien Montage
  • massive Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Scania Kardanwellenflansch an Getriebe und Hinterachse (z.B. Wechsel des Simmerrings Teile Nr.1502384 / 1502385)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
109 mm
Durchmesser D2:
86 mm
Durchmesser D3:
56.0 mm
Gewicht [g]:
2390 g
Höhe H:
70.0 mm
Herstellernummer:
450.0237
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Tiefe T in mm:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, kstools wellendichtring, simmerring, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.