Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibro-Impact Universal-Kugelgelenk-Abzieher-Glocke 39 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0066
EAN/GTIN:
     4042146378212
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Druckstücke in der Spindel drehbar gelagert
  • Trapezspindel
  • enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber
  • Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch festsitzende Kegelsitzverbindungen schnell und sicher gelöst werden
  • geringer Platzbedarf
  • gesenkgeschmiedete Ausführung
  • mit Sichtfenster
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
39 mm
Spanntiefe B in mm:
60 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
3800 g
Herstellernummer:
450.0066
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Spindelgröße mm:
26
Spindelart:
Trapezspindel
Spannweite A in mm:
39 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.