Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Radnaben-Abzieher, Ø AG M155x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0004
EAN/GTIN:
     4042146238776
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Abziehen der Radnaben bzw. Speichenräder über das Fettkappengewinde
  • Sechskantantrieb auf Glocke ermöglicht Auf- und Abschrauben
  • robuste Ausführung
  • Trapez-Gewindespindel für hohe Abzugskraft - Antrieb 30 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Drehmoment max Nm:
700 Nm
Gewicht [g]:
710 g
Größe Innengewinde:
M155 x 3,0
Herstellernummer:
450.0004
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
15
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
30 mm
Spindelgröße mm:
30x260
Spindelart:
Trapezspindel
Variantenartikel:
450.0002
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, radnabenabzieher ks tools, radnaben abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.