Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkzeug-Satz zur De-/Montage von Achsteilen, 24-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.9992
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.9992
EAN/GTIN:
     4042146661475
  • ideale Satzzusammenstellung für die Montage und Demontage von Achsteilen
  • universal Vorderrad-Lager-Satz mit kombiniertem Radnaben- / Antriebswellenbügel
  • ideal für die Montage und Demontage von Radlager und Nabe
  • auch einsetzbar bei der Demontage von Radlagern die nach innen ausgebaut werden
  • ermöglicht eine ebene Pressfläche durch 3 Einstellschrauben
  • ideal einsetzbar in Verbindung mit Hydraulikzylindern oder mechanischer Spindel
  • zur Montage und Demontage von Radlager, Nabe und Antriebswelle direkt am Fahrzeug
  • kein Ausbau von ABS-Geber, Achsschenkel, Federbein oder Spurstangengelenk
  • hohe Zeitersparnis, da nachträgliche Achsvermessung nicht notwendig ist
  • ideal geeignet zum Auspressen von verrosteten oder geklebten Antriebswellen
  • für alle PKW und Transporter mit 4- und 5-Loch Nabe
  • für Lochkreisdurchmesser bis 120 mm
  • optimal zur Demontage der Radnabe mit Hydraulikzylinder oder Adapter (440.0119) und Schlaghammer (440.0080)
  • keine Beschädigung der Antriebswelle oder anderer Bauteile
  • einfache und sichere Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Empfohlene Hydraulikzylinder: 16 t (440.0005) und 22 t (440.0010)
Anwendungsgebiete: Ford C-Max, Mazda 3, Volvo S40 / V50, sowie bestimmte Modelle von Citroën, Peugeot, Renault und VAGmit geteilter Radlager/Nabe
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
22620 g
Herstellernummer:
440.9992
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
24 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 894,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,44*
€ 1.142,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,54*
€ 1.121,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,60*
€ 1.096,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,03*
€ 1.078,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,72*
€ 1.064,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0115
ab € 293,30*
Sonstiges
KS Tools
440.0095
ab € 93,50*
Sonstiges
KS Tools
440.0075
ab € 427,53*
Sonstiges
KS Tools
440.0100
ab € 63,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.