Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Satz zur Kompakt-Radlagermontage VAG, 17-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0535
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0535
EAN/GTIN:
     4042146667620
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • zur Montage von Kompakt-Radlagern mit und ohne Sicherungsring
  • fachgerechter Einbau direkt am Fahrzeug
  • max. Belastung 22 t
  • Verstellbarkeit ermöglicht den Einsatz an allen Kompaktlagertypen
  • Einsatz mechanischer Spindel
  • minimaler Arbeitsaufwand
  • einfache und sichere Handhabung
  • inklusive Spindel-Satz und zwei Montage-Gegenhalteplatten
  • Spezial-Werkzeugstahl

Empfohlene Hydraulikzylinder: 16 t (440.0005) und 22 t (440.0010)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
9720 g
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Belastung kg:
22000 kg
Teile im Satz:
17 -tlg.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 550,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,48*
€ 703,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,64*
€ 696,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,44*
€ 674,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,75*
€ 664,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,61*
€ 655,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0035
ab € 92,25*
Sonstiges
KS Tools
440.0064
ab € 33,70*
Sonstiges
KS Tools
440.0071
ab € 38,65*
Sonstiges
KS Tools
440.0065
ab € 358,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.