Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr, Ø 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0084
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0084
EAN/GTIN:
     4042146635926
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
54,0 mm
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
440.0084
Höhe in mm:
77.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.