Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5601 Herst.-Nr.: 420.5601 EAN/GTIN: 4042146585023 |
|
|
| | |
| - für Opel
- für Volkswagen
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Opel, VW | Durchmesser in mm: | 6,0 mm | Gewicht [g]: | 17 g | Herstellernummer: | 420.5601 | Kopf-Ø in mm: | 15.8 mm | Länge mm: | 18.4 mm | OE-Code: | 1H0837719 | 15979 | Variantenartikel: | 420.1601 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 10,04* | € 14,28* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,54* | € 16,45* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,86* | € 17,68* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,56* | € 17,75* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 14,00* | € 19,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2008* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|