Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzugshauben-Strebe für Audi,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5008
EAN/GTIN:
     4042146583173
  • für Audi
  • für Seat
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, Seat
Breite in mm:
16.0 mm
Durchmesser in mm:
7,2 mm
Gewicht [g]:
99 g
Herstellernummer:
420.5008
Kopf-Ø in mm:
27.6 mm
OE-Code:
1H0823397
Variantenartikel:
420.1008
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
55
pro Stück
€ 19,90*
ab € 10,98*
€ 15,37*
11 Tage
55
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 16,51*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 17,70*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 17,81*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,35*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.