Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsniete universal,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1912
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1912
EAN/GTIN:
     4042146582855
  • universal
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Durchmesser in mm:
5,0 mm
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
420.1912
Kopf-Ø in mm:
10.0 mm
Länge mm:
12.0 mm
Variantenartikel:
420.1912
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
31
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 1,88*
€ 2,90*
11 Tage
31
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,31*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,68*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,89*
7 Tage
31
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 3,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.