Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsniete für Volvo,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1802
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1802
EAN/GTIN:
     4042146582480
  • für Volvo
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
12 g
Herstellernummer:
420.1802
Kopf-Ø in mm:
16.0 mm
Länge mm:
14.0 mm
OE-Code Volvo:
9133417
OE-Code:
9133417
Variantenartikel:
420.1802
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.