Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Toyota,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1765
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1765
EAN/GTIN:
     4042146582268
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
11 g
Herstellernummer:
420.1765
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
15.0 mm
OE-Code Toyota:
9046712078
OE-Code:
9046712078
Variantenartikel:
420.1765
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
311
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,10*
€ 3,20*
11 Tage
311
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,66*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,07*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,29*
7 Tage
311
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.