Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Opel,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1601
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1601
EAN/GTIN:
     4042146581902
  • für Opel
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel, VW
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
420.1601
Kopf-Ø in mm:
15.8 mm
Länge mm:
18.4 mm
OE-Code Opel:
1H0837719 | 15979
OE-Code:
1H0837719 | 15979
Variantenartikel:
420.1601
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
194
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,71*
€ 4,08*
12 Tage
194
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,67*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,21*
8 Tage
194
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 5,65*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 5,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,271* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.