Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Clip für Nissan,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1560
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1560
EAN/GTIN:
     4042146581810
  • für Nissan
  • für Volvo
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan, Volvo
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
13 g
Herstellernummer:
420.1560
Kopf-Ø in mm:
20.0 mm
Länge mm:
14.0 mm
OE-Code Nissan:
6384801G00
OE-Code:
6384801G00
Variantenartikel:
420.1560
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.