Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Clip für Nissan,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1558
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1558
EAN/GTIN:
     4042146581797
  • für Nissan
  • für Volvo
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan, Volvo
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Gewicht [g]:
11 g
Herstellernummer:
420.1558
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
11.0 mm
OE-Code Nissan:
8099905N07 | 9046707043
OE-Code:
8099905N07 | 9046707043
Variantenartikel:
420.1558
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.