Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Mazda,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1401
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1401
EAN/GTIN:
     4042146581254
  • für Mazda
  • für Toyota / Lexus
  • für Isuzu
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda, Toyota, Lexus, Isuzu
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
11 g
Herstellernummer:
420.1401
Kopf-Ø in mm:
10.2 mm
Länge mm:
21.0 mm
OE-Code Mazda:
6777112010 | 8942264920 | 992740825
OE-Code:
6777112010 | 8942264920 | 992740825
Variantenartikel:
420.1401
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
166
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,86*
€ 4,28*
11 Tage
166
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,58*
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,10*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 5,10*
7 Tage
166
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 5,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.