Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsniete für Klimaanlage für GM,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1319
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1319
EAN/GTIN:
     4042146581018
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
General Motors
Durchmesser in mm:
4,9 mm
Gewicht [g]:
4 g
Herstellernummer:
420.1319
Kopf-Ø in mm:
11.3 mm
Länge mm:
7.0 mm
OE-Code GM:
14005089
OE-Code:
14005089
Variantenartikel:
420.1319
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
203
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 1,66*
€ 2,58*
11 Tage
203
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,93*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 3,25*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,25*
7 Tage
203
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.