Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturenbrett-Verbindungsclip für GM,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1310
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1310
EAN/GTIN:
     4042146580936
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
11 g
Herstellernummer:
420.1310
Kopf-Ø in mm:
15.0 mm
Länge mm:
23.0 mm
OE-Code GM:
15681408
OE-Code:
15681408
Variantenartikel:
420.1310
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
137
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,06*
€ 3,13*
6 Tage
137
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,33*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,72*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,86*
8 Tage
137
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.