Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Chrysler/Mazda,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1106
EAN/GTIN:
     4042146580424
  • für Mazda
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda, Nissan
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
6 g
Herstellernummer:
420.1106
Kopf-Ø in mm:
18.5 mm
Länge mm:
17.3 mm
OE-Code Chrysler:
76906T300 | 813350022
OE-Code Mazda:
76906T300 | 813350022
OE-Code Nissan:
76906T300 | 813350022
OE-Code:
76906T300 | 813350022
Variantenartikel:
420.1106
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
186
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 1,64*
€ 2,55*
11 Tage
186
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,72*
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 3,04*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,04*
7 Tage
186
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.