Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Audi,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1012
EAN/GTIN:
     4042146580097
  • für Audi
  • für Citroën / Peugeot
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Peugeot, Citroën, Audi
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
11 g
Herstellernummer:
420.1012
Kopf-Ø in mm:
17.8 mm
Länge mm:
17.3 mm
OE-Code Audi:
357853575 | 95667895
OE-Code Citroen:
357853575
OE-Code PSA:
357853575
OE-Code:
357853575 | 95667895
Variantenartikel:
420.1012
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
190
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 3,36*
€ 5,02*
11 Tage
190
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,75*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,39*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,39*
7 Tage
190
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 6,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.