Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzugshauben-Strebe für Audi,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1008
EAN/GTIN:
     4042146580059
  • für Audi
  • für Seat
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, Seat
Breite in mm:
16.0 mm
Durchmesser in mm:
7,2 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
420.1008
Kopf-Ø in mm:
27.6 mm
OE-Code Audi:
1H0823397
OE-Code:
1H0823397
Variantenartikel:
420.1008
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
185
pro Stück
€ 19,90*
ab € 3,55*
€ 4,27*
11 Tage
185
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 4,57*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 5,09*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 5,09*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.