Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollenschlüssel Ø 9 mm, 155 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1384
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1384
EAN/GTIN:
     4042146427798
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
118 g
Herstellernummer:
400.1384
Höhe in mm:
20 mm
Gesamtlänge L in mm:
155 mm
Motorcode PSA:
RHM (DW10ATED4) | RHS (DW10ATED) | RHV (DW10UTD) | RHW (DW10ATED4) | RHY (DW10TD) | RHZ (DW10ATED) | 4HX (DW12TED4) | 4HY (DW12UTED)
OE-Code Citroen:
0188J2
OE-Code PSA:
0188J2
OE-Code:
0188J2
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.