Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollenschlüssel Ø 9 mm, 155 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1382
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1382
EAN/GTIN:
     4042146427774
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
115 g
Herstellernummer:
400.1382
Höhe in mm:
30 mm
Gesamtlänge L in mm:
155 mm
Motorcode PSA:
THX (DJ5TED) | T9A (DJ5) | WJY (DW8B)
OE-Code Citroen:
0188J/J1 | 5711-TE
OE-Code PSA:
0178E | 0188J/J1 | 5711-TE
OE-Code:
0178E | 0188J/J1 | 5711-TE
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.