Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollen-Fixierdorn Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1377
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1377
EAN/GTIN:
     4042146427729
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
400.1377
Gesamtlänge L in mm:
80 mm
Motorcode Mitsubishi:
4HK | 4HN
Motorcode PSA:
NFR (TU5JP4B) | NFU (TU5JP4) | RHD (DW10CTED4) | RHE (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | RHH (DW10CTED4) | RHJ (DW10BTED4) | RHK (DW10UTED4) | RHM (DW10ATED4) | RHR (DW10BTED4) | RHS (DW10ATED) | RHV (DW10UTD) | RHW (DW10ATED4) | RHY (DW10TD) | RHZ (DW10ATED) | 4HN (DW12MTED4) | 4HP (DW12BTED4) | 4HR (DW12BTED4) | 4HT (DW12BTED4) | 4HX (DW12TED4) | 4HY (DW12UTED)
OE-Code Citroen:
0132AJ2 | 0188M | 4533-TAC2
OE-Code Mitsubishi:
0188M
OE-Code PSA:
0132AJ2 | 0188M
OE-Code:
0132AJ2 | 0188M | 4533-TAC2
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.