Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckpumpenrad-Fixierdorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0757
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0757
EAN/GTIN:
     4042146426302
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Hochdruckpumpen
hochdruckpumpen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
43 g
Herstellernummer:
400.0757
Gesamtlänge L in mm:
80 mm
Motorcode Nissan:
G9T 722 | G9T 750 | G9U 720 | G9U 724 | G9U 750 | G9U 754
Motorcode Renault:
G9T 600 | G9T 605 | G9T 606 | G9T 607 | G9T 642 | G9T 645 | G9T 700 | G9T 702 | G9T 703 | G9T 706 | G9T 707 | G9T 710 | G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 | G9U 630 | G9U 632 | G9U 650 | G9U 720 | G9U 724 | G9U 730 | G9U 750 | G9U 754
OE-Code Nissan:
MOT 1538
OE-Code Renault:
MOT 1538
OE-Code:
MOT 1538
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.