Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround-Lamellenschleifscheibe, gewölbt, Ø 115mm, Körnung60


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Variante Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-337.2055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     337.2055
EAN/GTIN:
     4042146350041
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
  • für den universalen Einsatz
  • Zirkonkorund auf Glasgewebeteller
  • fächerförmige und radiale Anordnung der Schleiflamellen
  • hohe Flexibilität
  • gleichmäßig hohe Schleifleistung

Ideal einsetzbar zur Bearbeitung von Metall, Edelstahl, Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Bohrung Ø (D2) mm:
22.2 mm
Durchmesser D1:
115,0 mm
Form:
gewölbt
Gewicht [g]:
730 g
Höhe H:
7.2 mm
Herstellernummer:
337.2055
Körnung:
60
Material1:
Zirkonkorund
Qualität:
Allround
UPM max.:
13300
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe gewölbt, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,77*
€ 34,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.