Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Kegel- und Entgratsenker 60°, 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0037
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0037
EAN/GTIN:
     4042146346631
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
  • DIN 334 Form C
  • rechtsschneidend
  • 60° Senkwinkel
  • zylindrischer Schaft
  • tiefgeschliffene Spannuten
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser D1:
12.5 mm
Durchmesser D2:
3.2 mm
Schaftdurchmesser D3:
8.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form C
Gewicht [g]:
24 g
Herstellernummer:
336.0037
Gesamtlänge L in mm:
56.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 334 Form C
Oberfläche:
blank
Schaftform:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Senkwinkel:
60 ° (Winkel)
Variantenartikel:
336.0034
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, din 334c, din 334, vhm-entgrater 60°, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.