Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Kegel- und Entgratsenker 60°, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0036
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0036
EAN/GTIN:
     4042146346600
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
  • DIN 334 Form C
  • rechtsschneidend
  • 60° Senkwinkel
  • zylindrischer Schaft
  • tiefgeschliffene Spannuten
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser D1:
10.0 mm
Durchmesser D2:
2.5 mm
Schaftdurchmesser D3:
6.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form C
Gewicht [g]:
12 g
Herstellernummer:
336.0036
Gesamtlänge L in mm:
53.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 334 Form C
Oberfläche:
blank
Schaftform:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Senkwinkel:
60 ° (Winkel)
Variantenartikel:
336.0034
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, entgratfräser 10mm 60 grad, din 334, din 334c, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.