Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Kegel- und Entgratsenker 60°, 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0034
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0034
EAN/GTIN:
     4042146346624
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
  • DIN 334 Form C
  • rechtsschneidend
  • 60° Senkwinkel
  • zylindrischer Schaft
  • tiefgeschliffene Spannuten
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser D1:
6.3 mm
Durchmesser D2:
1.6 mm
Schaftdurchmesser D3:
5.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form C
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
336.0034
Gesamtlänge L in mm:
45.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 334 Form C
Oberfläche:
blank
Schaftform:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Senkwinkel:
60 ° (Winkel)
Variantenartikel:
336.0034
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, din 334c, din 334, vhm-entgrater 60°, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.