Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen-Halter, M16-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-331.0008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0008
EAN/GTIN:
     4042146234143
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisen halter
  • DIN 225
  • Befestigung des Schneideisens durch Schrauben
  • mit Stahlgriffen
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
480 g
Gewinde Nennmaß:
M16 - M20
Handgriff:
Metallgriff
Grösse in mm:
45 mm
Herstellernummer:
331.0008
Gesamtlänge L in mm:
450.0 mm
Material1:
Zinkdruckguss
Norm:
DIN 225
Variantenartikel:
331.0001
Withworth:
5/8 - 3/4
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.