Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-330.3008 Herst.-Nr.: 330.3008 EAN/GTIN: 4042146339602 |
| |
|
| | |
| - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- 130° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- hohe Warmhärtebeständigkeit
- für höchste Beanspruchung
- goldbraune Oberfläche
- kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Metall, Holz und Kunststoff | Durchmesser D: | 0.8 mm | Farbe: | gold | Gewicht [g]: | 1 g | Herstellernummer: | 330.3008 | Gesamtlänge L1 in mm: | 30.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 10.0 mm | Material1: | kobaltlegierter Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 338 Typ N | Oberfläche: | sonstige | Schneidstoff: | HSS-G Co 5 | Schneidtyp: | N | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 20 mm | Spitzenwinkel: | 130° | Variantenartikel: | 330.3003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, din 338 0,8mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,90* | ab € 3,51* | € 5,11* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,74* | € 5,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,77* | € 5,57* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,21* | € 6,10* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,26* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,351* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|