Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelgradmesser mit offenen Bogen, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0644
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0644
EAN/GTIN:
     4042146332337
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
  • ideal zum Messen von Winkelgraden 0 - 180°
  • halbrunder-offener Bogen
  • mit Feststellschraube
  • Gradteilung 1°
  • Skala mit großen Dezimalzahlen
  • Einheiten graviert
  • Skalenteilung in schwarz
  • blendfrei mattiert
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Breite B:
320 mm
Gewicht [g]:
1400 g
Herstellernummer:
300.0644
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Material2:
blendfrei mattiert
Messbereich:
0° - 180°
Variantenartikel:
300.0640
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.