Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelgradmesser mit offenen Bogen, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0642
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0642
EAN/GTIN:
     4042146332313
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
  • ideal zum Messen von Winkelgraden 0 - 180°
  • halbrunder-offener Bogen
  • mit Feststellschraube
  • Gradteilung 1°
  • Skala mit großen Dezimalzahlen
  • Einheiten graviert
  • Skalenteilung in schwarz
  • blendfrei mattiert
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Breite B:
170 mm
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
300.0642
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Material2:
blendfrei mattiert
Messbereich:
0° - 180°
Variantenartikel:
300.0640
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.