Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Messstativ mit 3 Gelenken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0623
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0623
EAN/GTIN:
     4042146544099
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
  • zum Einspannen von Messuhren
  • schwenkbarer Steg
  • Querarm mit Gelenk- und Feineinstellung
  • mit ein- und ausschaltbarem Magnetfuß
  • hohe Haftkraft auf glatten Stahl- und Gussflächen
  • auch auf Wellen haftend
  • Fuß mit prismatischer Sohle und rückseitig geschliffener Anschlagfläche
  • mit Messuhraufnahme Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Ausladung mm:
280.0 mm
Funktions-Attribut 1:
schwenkbar
Gewicht [g]:
1700 g
Haftkraft n:
600,0 N
Herstellernummer:
300.0623
Gesamthöhe in mm:
380.0 mm
Magnetfuss mm:
50x55x60 mm
Messuhr-Aufnahme:
8,0 mm
Stativ Ø mm:
12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.