Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber, 0-250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0573
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0573
EAN/GTIN:
     4042146331514
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • Nonius beidseitig hochgenau laserskaliert
  • Skalenteilung in schwarz
  • Messschienen in mm-Teilung
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
300.0573
Gesamtlänge L in mm:
340.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 250 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,02 mm
Norm:
DIN 862
Kopfhöhe (A):
100.0 mm
Variantenartikel:
300.0571
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.