Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber mit Messstift, 0-80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0551
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0551
EAN/GTIN:
     4042146331446
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • Nonius beidseitig hochgenau laserskaliert
  • Skalenteilung in schwarz
  • Messschienen in mm-Teilung
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • mit gehärteten Messstift
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Ø Messstift mm:
1,0 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
300.0551
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 80 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,02 mm
Norm:
DIN 862
Kopfhöhe (A):
50.0 mm
Variantenartikel:
300.0551
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.