Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhren-Messschieber, Messgenauigkeit +/-0,02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0547
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0547
EAN/GTIN:
     4042146331323
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube und drehbaren Skalenblatt
  • für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
  • Skalenteilung in schwarz
  • Messschienen in mm-Teilung
  • mit Gewindetabelle
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Gewicht [g]:
215 g
Herstellernummer:
300.0547
Gesamtlänge L in mm:
236.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 150 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,02 mm
Norm:
DIN 862
Tiefenmass:
flach
Kopfhöhe (A):
40.0 mm
Verpackung:
Kunststoffetui
Zeigerumdrehung:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.